Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlußdose für AP+UP-Montage, 5x6,0qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-250.5110
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     2505110
EAN/GTIN:
     4028232077948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
aufputzdose weiß
  • der Tragrahmen kann zur Schraubbefestigung auf 60er und 70er Unterputzdosen bzw. zur AP-Montage eingesetzt werden
  • Abdeckkappe mit Schnappverschluss
  • Material: Tragrahmen und Abdeckkappe aus Thermoplast
  • Maße: 84 x 84 x 24 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Klemmen:
5x6 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, abl sursum geräteanschlussdose, Herddose, Aufputz Herdanschlussdose, Unterputz Herdanschlussdose, Herd- und Geräteanschlussdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,80*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 3,84*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,72*
€ 4,14*
3 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,27*
Lager 6186
99
1
€ 6,00*
ab € 3,43*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
2505018
ab € 3,77*
Zubehör
ABL
2505010
ab € 2,94*
Zubehör
ABL
2506110
ab € 3,12*
Zubehör
ABL
2505210
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.