Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Typ:L|M|S Anbaufeld 40mm-Boden Set / S 300kg 2499x 996x424 verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1231-0058
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1231-0058
EAN/GTIN:
     4250692958158
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachlast: 300 kg, Feldlast: 1430 kg, ideal zur Lagerung von Behältern, Kleinteilen und losen Artikeln, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfekte Fachunterteilung mittels Fachtrennern, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
39.35 kg
Höhe:
2500 mm
EAN:
4250692958158
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C1231-0058
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 249,72*
€ 304,17*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 250,65*
€ 304,19*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,09*
€ 305,38*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,92*
€ 306,41*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,42*
€ 309,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,10*
€ 341,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,30*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
7713
ab € 10,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29954
ab € 244,96*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 298,17*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29950
ab € 366,86*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6625
ab € 5,27*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0001
ab € 5,70*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
17535
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.