Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzebene Set / Fachboden 1300x400 gerade 100kg Seit.Führung verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C0830-0004
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0830-0004
EAN/GTIN:
     4250692934152
Suchbegriffe:
Bereitstellregal Fachebene
Bereitstellregal Zusatzebene
Durchlaufrahmen
Zusatzebene Bereitstellregal
einfach tief/gerade
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
6.71 kg
Breite:
1300 mm
Höhe:
40 mm
EAN:
4250692934152
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0830-0004
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 53,01*
€ 69,87*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 53,03*
€ 69,89*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 54,03*
€ 71,14*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,07*
€ 71,19*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 71,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.