Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 618-29959 Herst.-Nr.: 29959 EAN/GTIN: 4250692942195 |
| |
|
| | |
| nachrüstbar, alle Teile kunststoffbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau, bestehend aus 2 bzw. 3 Türlagern, Flügeltüren mit versenktem Drehgriff und Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (3-Punkt-Schließung), passend für alle Steckregale Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 34.50 kg | EAN: | 4250692942195 | Höhe: | 3000 mm | Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau | AX2012_ID: | 29959 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 665,20* | € 760,90* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 662,58* | € 760,92* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 668,56* | € 764,25* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 841,51* | € 951,49* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 894,96* | € 1.013,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|