Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenabdeckung KLT-ET1 glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-20053
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20053
EAN/GTIN:
     4250692947886
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Etikettenschutzfenster (PVC) mit abgewinkelter Oberkante für den leichten Einschub des Etikettes, passend für alle XL-/KLT-Behälter
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.02 kg
Breite:
209 mm
Höhe:
67 mm
EAN:
4250692947886
Material:
PVC
Farbe:
glasklar
AX2012_ID:
20053
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro normbehälter klar, euro normbehälter, euro-stapelbehälter bito, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 618
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,72*
€ 29,30*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,83*
€ 29,33*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 20,69*
€ 29,35*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 20,67*
€ 29,35*
4 Tage
unbekannt
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 29,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,53*
€ 29,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.