Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

44-19289, Fachtrennbleche, mit Klemmfuß, Tiefe 400 mm, Höhe 170 mm, RAL 9007 Gr ...


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     618-19289
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19289
EAN/GTIN:
     4250692930451
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsysteme
Lagertechnik
Fachtrennbleche
mit Klemmfuß

Fachtrennbleche, mit Klemmfuß, Tiefe 400 mm, Höhe 170 mm, RAL 9007 Graualuminium

für gerade Stahlablagen, RAL 9007 Graualuminium kunststoffbeschichtet, seitlich stufenlos verstellbar
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 9007 Graualuminium
Höhe:
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,00*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 11,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG