Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrenngitter 500x150 L485xH195 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-16484
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16484
EAN/GTIN:
     4250692920148
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachtrenngitter
fachteiler für steckregal
freistehend, unterteilt die Lagerebene in mehrere kleine Flächen, erhöht die Übersichtlichkeit bei unterschiedlichen Artikeln pro Lagerebene, einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, Maschenweite 75 x 50 mm, RAL 7035 Lichtgrau kunststoffbeschichtet
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.20 kg
Breite:
8 mm
Höhe:
150 mm
EAN:
4250692920148
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
AX2012_ID:
16484
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,14*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,13*
€ 10,61*
Lager 618
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 13,79*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 9,67*
€ 14,32*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,67*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.