Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett XL 21/74


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-14557
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14557
EAN/GTIN:
     4250692945103
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
weiße Etikettenkartons, passend für alle XL-/KLT-Behälter mit einer Mindesthöhe von 170 mm
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.00 kg
Breite:
210 mm
Höhe:
74 mm
EAN:
4250692945103
Material:
Karton
Farbe:
weiß
AX2012_ID:
14557
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 9,84*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,65*
€ 11,12*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 7,65*
€ 11,12*
Lager 618
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 11,15*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 7,67*
€ 11,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.