Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bock, Hermann Bett-im-Bett-System Belluno, Mod. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     617-461029
Hersteller:
     Hermann Bock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Zum leichteren Aufbau jetzt mit geteilter Liegefläche. Komplett elektrisch verstellbar.Liegefläche 4-fach geteilt, höchster Liegekomfort durch in Kautschuk gelagerteFederholzleisten. Komplett ausgestattet mit Füßen und 2 Halterungen für Aufrichter.Mit Kontrollbox.Technische Daten: Breite wahlweise einstellbar auf 90 oder 100 cm. Untergestell125,5 x 79 cm. Lifterunterfahrbarkeit 11 cm. Niedrigste Bauhöhe 32 cm.Höhenverstellbereich 32 bis 78 cm. Sichere Arbeitslast 200 kg. Max. Personengewicht165 kg. Gewicht 65 kg. Farbe RAL 9006 alu. VE 1 Stück.
Liegeflächenmaß 90/100 x 200 cm, mit Schuko-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,02*
€ 904,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,90*
€ 831,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,25*
€ 808,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Bock
ab € 679,25*
Ähnlich
Hermann Bock
ab € 700,54*
Ähnlich
Hermann Bock
ab € 700,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG