|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 617-380186 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4028698081985 |
| |
|
|  |  |
 | Stabiler, robuster Rahmen: verstärkte Hubschere und Grundplatte. Akkuantrieb, basierend auf wartungsfreiem und robustem Bleiakku. Reichhaltiges Zubehör für die individuelle Anpassung. Abknöpf- und maschinenwaschbare Komplettbezüge. Einsatz auch ohne Bezug möglich - durch die strukturierte Oberfläche und nahtlose Verbindung von Sitzplatte und Seitenklappen. Ergonomische, schwimmfähige Handsteuerung mit Spiralkabel. Patentierte, selbstbelüftende Sauger: lassen sich ganz leicht lösen. In 2 Teile zerlegbar. Technische Daten: Sitzbreite ohne Seitenklappen 38 cm, mit Seitenklappen 70 cm. Sitztiefe 46 cm. Sitzhöhe max. 42 cm, min. 6 cm. Breite Rückenstütze 36 cm, Höhe 60,5 cm. Gesamttiefe Rückenstütze aufrecht 71 cm, Rückenstütze abgesenkt 89 cm. Rückenstütze bis 38° absenkbar. Gesamthöhe mit Rückenstütze 101 cm. Standfläche 61 bis 30 cm. Gesamtgewicht ohne Akku 12,9 kg. Gewicht Sitz 8,6 kg. Gewicht Rückenstütze 4,3 kg. Gewicht Akku 1,6 kg. Belastbarkeit 135 kg. VE 1 Stück. ohne Bezug |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |