Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Suprima PVC-Bettbezug, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     617-3622002
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettbezug
Deckenbezug PVC

Material: 100% PVC, Folienstärke 0,13 - 0,18 mm

Eigenschaften:
- wasserundurchlässig
- urinbeständig
- abwaschbar
- geeignet bei schwerster Inkontinenz
- für Allergiker geeignet
- Größe: 135 x 200 cm
- Farbe: gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Suprima
ab € 50,70*
Ähnlich
Suprima
ab € 50,70*
Ähnlich
Suprima
ab € 50,70*
Ähnlich
Suprima
ab € 50,70*
Ähnlich
Suprima
ab € 50,70*
Ähnlich
Suprima
ab € 50,70*
Ähnlich
Suprima
ab € 50,70*
Ähnlich
Suprima
ab € 50,70*
Ähnlich
Suprima
ab € 50,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG