Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Suprima Frottee-Stecklaken, PU beschichtet, Kanten gesäumt, 90 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     617-3051000
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Krankenunterlage mit Flügeln
Stechlaken
Stecklaken
stecklaken suprima
Stecklaken Frottee

Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester, PU beschichtet

Eigenschaften:
- wasserundurchlässig
- urinbeständig
- atmungsaktiv
- antibakteriell und antiallergen
- elastisch
- gute Fixierung durch Seitenteile
- hoher Liegekomfort
- Größe: 90 x 150 cm
- Farbe: weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Suprima
ab € 17,08*
Ähnlich
Suprima
ab € 8,25*
Ähnlich
Suprima
ab € 13,49*
Ähnlich
Suprima
ab € 15,29*
Ähnlich
Suprima
ab € 7,81*
Ähnlich
Suprima
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG