Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Nachfülltinte T6641, 664 Original Schwarz C13T66414010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y975521
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T66414010
EAN/GTIN:
     8715946540979
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Egal, ob für den Druck von Schularbeiten, Webseiten oder Fotos für Familienalben oder zum Ausstellen – Epson bietet für jeden Druckbedarf die passende Tinte.

Die EcoTank-Geräte von Epson sind mit einem integrierten Tintentanksystem ausgestattet, welches es viel beschäftigten Privatanwendern ermöglicht, ihre Druckkosten zu senken. Der Drucker wird über die eingebauten, großvolumigen Tintenbehälter mit Tinte versorgt. Sie brauchen keine Tintenpatronen auszutauschen, sondern füllen die Behälter einfach mit dieser Epson Original Tinte nach und können gleich mit dem Drucken fortfahren.
Features:
Original Epson-Markentinte für beste Druckergebnisse
Hohe Lebensdauer des Druckkopfes
Lieferumfang:
Tintenflasche zum Nachfüllen mit 70 ml Tinte für das EcoTank-Drucksystem.
Hinweise:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Epson
Kurznummer:
T6641, 664
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Nachfülltinte
Herst.-Teilenr.:
C13T66414010
Seiten-Reichweite:
4000 Seiten
Produkt-Art:
Nachfülltinte
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
C13T664140;T6641
Kompatible Geräte (nur für Suche):
EcoTank;L100;L120;L200;L210;L300;L355;L550;L1300;L1300 ITS;ET-2500;ET-2550;ET-2600;ET-2650

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression ET-2500 Series; L 100; L 200; L 355; EcoTank ET-14000; EcoTank ET-2500; EcoTank ET-2500 Series; EcoTank ET-2550; EcoTank ET-2600; EcoTank ET-2600 Series; EcoTank ET-2650; EcoTank ET-4500; EcoTank ITS L 3050; EcoTank ITS L 3060; EcoTank ITS L 3070; EcoTank L 100; EcoTank L 110; EcoTank L 120; EcoTank L 120 Series; EcoTank L 121; EcoTank L 1300; EcoTank L 200; EcoTank L 210; EcoTank L 300; EcoTank L 310; EcoTank L 350; EcoTank L 350 Series; EcoTank L 355; EcoTank L 360 Series; EcoTank L 361; EcoTank L 365; EcoTank L 380; EcoTank L 380 Series; EcoTank L 382; EcoTank L 385; EcoTank L 386; EcoTank L 455; EcoTank L 480 Series; EcoTank L 485; EcoTank L 486; EcoTank L 550; EcoTank L 550 Series; EcoTank L 555; EcoTank L 565
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
€ 4,15*
ab € 7,13*
€ 8,25*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 7,30*
€ 8,37*
7 Tage
100
€ 5,87*
ab € 7,64*
€ 8,76*
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 9,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T664240
ab € 5,34*
Zubehör
Epson
C13T664340
ab € 5,34*
Zubehör
Epson
C13T664440
ab € 5,36*
Zubehör
Epson
C11CD81404
ab € 525,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.