Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox CS50 Einbaulautsprecher 3W 8Ω Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y95393
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     202412
EAN/GTIN:
     4250019106033
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Mini-Lautsprecher
Miniatur-Lautsprecher im Halogen-Einbauleuchten-Design. Befestigung mittels Spannfeder. Der Anschluß besteht aus zwei Drähten deutlich gekennzeichnet mit + weiß und - schwarz ca. 300mm lang.
Features:
Einbau-Ø 60 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Farbe:
grau
Schutzart:
IPX0
Einbau-Tiefe:
25 mm
Material:
Kunststoff
Einbau-Ø:
60 mm
Impedanz:
8 Ω
Frequenzbereich:
120 - 18 000 Hz Hz
Herstellerfarbe:
Silber
Belastbarkeit (max.):
3 W
Bauform:
rund
Produkt-Art:
Einbaulautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Minilautsprecher, mini-lautsprecher 8 ohm, mini lautsprecher, Dynavox, CS50, Installationslautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 9,74*
5 Tage
20
€ 6,99*
ab € 6,73*
€ 9,75*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 12,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.