Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband HelaTape Flex 15 Rot, Grau, Gelb, Grün, Blau, Orange, Weiß, Braun, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y940791
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00146
EAN/GTIN:
     4031026448169
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband rot gelb grün blau
HelaTape Flex 15 ist in großer Farbenvielfalt und Rollenabmessungen erhältlich. Dank der hohen Flexibilität bei gleichzeitig guter Klebkraft ist dieses Band universell einsetzbar. Es ist flammhemmend nach EN 60454 und eignet sich für mechanische und elektrische Anwendungen bis 600 Volt.
Features:
Rot, Grau, Gelb, Grün, Blau, Orange, Weiß, Braun, Schwarz
(L x B) 10 m x 15 mm
Flammwidrig, Universell einsetzbar, Hochflexibel
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
rot + grau + gelb + grün + blau + orange + weiß + braun + schwarz
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig + Universell einsetzbar + Hochflexibel
Serie:
HelaTape Flex 15
Typ:
710-00146
Temperaturbereich:
+105 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Durchschlagspannung:
8 kV
Reißkraft:
3.3 N/10 mm
Anwendungsbereiche:
Haushalt + Krippenbau
Herstellerfarbe:
Rot + Grau + Gelb + Grün + Blau + Orange + Weiß + Braun + Schwarz
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grau, HellermannTyton, 175-7693
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,53*
€ 2,08*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,19*
€ 3,12*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,42*
€ 4,79*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 4,79*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 6,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,451* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
710-00159
ab € 1,1392*
Zubehör
HellermannTyton
710-00139
ab € 2,061*
Zubehör
HellermannTyton
710-00142
ab € 2,0679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.