Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor IT-30 ELA-Druckkammerlautsprecher 20W Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y91526
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     IT-30
EAN/GTIN:
     4007754031201
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
Wetterfester Druckkammerlautsprecher
Features:
100-V-Übertragungstechnik
Wetterfest und IP66-geprüft
Geschützt gegen starkes Strahlwasser
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66
Gewicht:
2.3 kg
Durchmesser:
265 mm
Material:
Aluminium
Belastbarkeit RMS:
5 W
Betriebsspannung:
100 V
Frequenzbereich:
250 - 10 000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Belastbarkeit (max.):
20 W
Schalldruck (max.):
108 dB
Besonderheiten:
wetterfest
Produkt-Art:
ELA-Druckkammerlautsprecher
Weitere Suchbegriffe: druckkammer-lautsprecher monacor, ela-lautsprecher, Monacor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,42*
€ 67,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,45*
€ 67,26*
Frei Haus
ab € 52,44*
€ 68,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,23*
€ 76,79*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 67,76*
€ 88,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
0160750
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.