Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y882802 Herst.-Nr.: 006000 EAN/GTIN: 9120096770630 |
| |
|
| | |
| Moderner Film für moderne Sofortbildkameras. 8 Sofortbilder, die Ihren Moment in verträumten Polaroid-Farben zum Leben erwecken und in diesem ikonischen weißen Rahmen veredelt werden. Dieser i-Type-Farbfilm ist kompatibel mit OneStep 2, OneStep+, Polaroid Now und Polaroid Lab. Es ist batterielos und funktioniert daher nicht für Vintage-Kameras, aber für Ihr Budget.
Polaroid i-Type Film Eine neue Generation von Sofortbildfilmen für unsere i-Type-Kameras. Das Original-Polaroid-Format, das Sie lieben, ohne Batterie, daher ist es auch für das Bankkonto etwas freundlicher. Kompatibel mit Ihrer Polaroid Now-, Polaroid Now+-, Lab- oder OneStep-Kamera. Features: Das Originalformat - 8 Sofortbilder in diesem originalen Polaroid-Quadratformat und fertig in einem weißen Rahmen. Batterieloser Film - Unsere i-Type-Kameras werden mit einem Akku geliefert, daher enthält dieser Film im Gegensatz zu unserem 600er Film keinen Akku. Entwickelt sich in 15 Minuten - Sehen Sie zu, wie einer der komplexesten chemischen Prozesse der Welt Ihren Moment zum Leben erweckt. Mit Stolz in den Niederlanden hergestellt - Alle unsere Filme werden in Enschede hergestellt: der letzten Polaroid-Filmfabrik der Welt. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Sofortbild-Film |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Film für Sofortbildkamera, Sofortbild-Film, Sofortbildfilm, fotodruckpapier, 09120096770630, Polaroid, Color i-Type, hps procket selekt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,19* | € 19,70* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,21* | € 20,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,80* | € 28,76* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,98* | € 34,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,70* | € 39,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|