Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y827231 Herst.-Nr.: EB-BG800BBECWW EAN/GTIN: 4016138984958 |
| |
|
| | |
| Features: B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung) Samsung Akku Ersatzbeschaffung bei nachlassender Leistung oder Ergänzend zur Verlängerung der Bereitschaftszeiten Hohe Energiedichte Lieferumfang: Akku Hinweise: B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung) Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Batterie-, Akku- Gruppe: | sonstige | Technologie: | Li-Ion | Bezeichnung des Original-Akkus: | EB-BG800BBECWW | Anwendungsbereiche: | Mobiltelefon | Kapazität: | 2100 mAh | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Marke: | Samsung | Produkt-Art: | Handy-Akku | Passend für: | Samsung Galaxy S5 Mini |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku für samsung notebook, akkus für samsung handys, Samsung, samsung galaxie akku, Samsunggalaxieakku |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 9,10* | € 13,19* | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,74* | € 15,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,42* | € 15,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|