Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 0.15m Schwarz Flexibel, mit LED RF-6738048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y807513
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6738048
EAN/GTIN:
     4064161408583
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
usb anschlusskabel

Features:
Einteiliges TPE-Gehäuse
USB2.0, Max. 60 W, Stecker USB-A auf USB-C®, Kabellänge 150 mm
Hochflexibles Kabel mit LED-Licht am USB-C® Stecker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.15 m
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Form:
flach
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Besonderheiten:
Flexibel + mit LED
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Ausführung:
Kabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Produkt-Art:
USB-Kabel
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Maximale Übertragungsrate:
40 GBit/s
Abschirmung:
Vollabschirmung
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, FPC High Flexible Cable, 150mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1140
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,46*
Lager 615
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 8,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.