Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y805022 Herst.-Nr.: RF-4738586 EAN/GTIN: 4064161177199 |
| | |
|
| | |
| Aus einem speziellen Massepolymerisations-ABS-Harz hergestellt. Geringerer Gehalt an flüchtigen Bestandteilen im Vergleich zu herkömmlichen ABS-Harzen. Hervorragende Druckqualität mit minimaler Geruchsbildung während des Drucks. Features: Hohe Haltbarkeit Kein beheiztes Druckbett nötig Maschinelle Wicklung Kompatibel mit allen gängigen 3D Druckern mit freier Filamentwahl Lieferumfang: Weißes Farbfilament - 1000 g + Kunststoffspule x 1 + Wiederverschließbarer Polyamidbeutel x 1 Trocknungsmittel x 1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1000 g | Beheiztes Druckbett nötig: | Nein | Kategorie: | Filament | Filament-Ø: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Weiß | Filament-Material: | ABS | max. Drucktemperatur: | 265 °C | min. Drucktemperatur: | 245 °C | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,69* | € 50,74* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,93* | € 50,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|