Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y768822 Herst.-Nr.: MHXH3ZM/A EAN/GTIN: 0194252192467 |
| |
|
| | |
| Mit dem MagSafe Ladegerät ist kabelloses Laden ganz einfach. Die perfekt ausgerichteten Magnete docken an deinem iPhone 12 oder neuer an und sorgen für schnelleres kabelloses Laden mit bis zu 15 W.
Das MagSafe Ladegerät unterstützt kabelloses Laden mit Qi. Du kannst damit also dein iPhone 8 oder neuer sowie AirPods Modelle mit kabellosem Ladecase kabellos laden – wie mit jedem Qi zertifizierten Ladegerät.
Die magnetische Ausrichtung funktioniert nur beim iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 und iPhone 15.
Empfohlen: 20W USB‑C Power Adapter (separat erhältlich) Features: Schnelles kabelloses Laden bis zu 15W Lieferumfang: MagSafe Ladegerät - Integriertes USB‑C Kabel (1 m) Hinweise: Passend für:
iPhone Modelle iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone SE (3. Generation) iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (2. Generation) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus
AirPods Modelle AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Ladecase (USB-C) AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Lightning Ladecase AirPods Pro (1. Generation) mit MagSafe Lightning Ladecase AirPods (3. Generation) mit MagSafe Ladecase AirPods mit kabellosem Ladecase (2. Generation) Kabelloses Ladecase für AirPods Weitere Informationen: | | für Marke: | Apple | Passend für: | AirPods Pro + iPhone X + iPhone XR + iPhone XS + iPhone XS Max + iPhone 12 + iPhone 12 min | Passend für Apple-Gerätetyp: | iPhone | Produkt-Art: | Ladeadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, iphone netzteil, Apple, MagSafe, MHXH3, apple netzteil |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 29,18* | € 37,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,12* | € 38,80* | | | | | 29 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 31,45* | € 40,36* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 31,96* | € 41,21* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,13* | € 42,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|