|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y749263 Herst.-Nr.: TI49-1,5L EAN/GTIN: 4012386472773 |
| |
|
|  |  |
 | 100% Future ProofPasst nicht, gibt‘s nichtGeprüft und Best-Qualität garantiert!Die Bandbreite beträgt 2 GHz. Die Kabel sind gebaut für die Nutzung von 25 GBase-T, 40 GBase-T und 50 GBase-T.Dank des speziell entwickelten Winkel-Steckers kann das Patchkabel in Anwendungsbereiche wie zum Beispielenge Server-Schränke leicht installiert werden und minimiert somit unnötige Kabelbrüche. ◇ Für 25 GBase-T / 40 GBase-T / 50 GBase-T Anwendungen ◇ Bandbreite bis zu 2 GHz, 40 Gbps ◇ Platzsparender Winkelstecker ◇ Geprüfte Best-Qualität Details:- S/FTP, 26 AWG, Cu- Twisted pair, Paare einzeln geschirmt- Halogenfrei, LSZH- Mantel: Ø 6 mm, schwarz Features: RJ45 Stecker gerade auf RJ45 Stecker nach oben gewinkelt, 1,5 m Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen:  |  | Laufzeit der Herstellergarantie: | 0 Mon. | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.50 m | LAN-Übertragungsrate: | 100 MBit/s + 1000 MBit/s + 2500 MBit/s + 10000 MBit/s + 100000 MBit/s | Frequenz (max.): | 2000 MHz | Halogenfrei: | Ja | Spezifikation: | CAT 8.1 | Kabel-Form: | rund | Variante: | Kabellänge: 1.50 m | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Besonderheiten: | 90° nach oben gewinkelt + ammoniakbeständig + Einzelschirm | Stecker-Ausführung: | abgewinkelt | Schirmung: | S/FTP | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 26 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Stecker | Produkt-Art: | Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 3,57* | € 6,17* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,90* | € 6,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 6,44* | € 9,06* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 6,24* | € 9,08* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 6,96* | € 10,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|