Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topshot 400 Flash Einwegkamera 9 St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y732611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     376062
EAN/GTIN:
     4009177760621
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
Einfach zu bedienende Einwegkamera perfekt für Hochzeitsfeiern, Party, Strand und Festivals.
Features:
Für 27 Farbfotos
ISO 400
9er Set
Lieferumfang:
9 x Topshot Flash Einwegkamera.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + orange
Anzahl Bilder:
27
Film sensitivity (ISO):
400
Kamera-Besonderheiten:
mit eingebautem Blitz
Herstellerfarbe:
Gelb + Orange
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: Topshot 400 Flash, Einmal-Kamera, Fotoapparat, Unfallkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 168,61*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 136,04*
€ 172,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,61*
€ 200,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,07*
€ 188,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 135,40*
€ 161,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,57*
€ 151,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,15*
€ 146,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,85*
€ 133,10
pro Packung
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 12,42778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.