| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y727461 Herst.-Nr.: T6202 112 EAN/GTIN: 5013969630107 |
| |
|
| | |
| Messingskala, schwarz lackierter Körper, verzinnter Haken und Ring für Korrosionsschutz. Kalibriert in Teilungen von 0,5 kg. Weitere Informationen: | | Typ: | T6202 112 | Wägebereich (max.): | 50 kg | Besonderheiten: | Mit Haken | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Federwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,09* | € 13,20* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,53* | € 13,21* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,64* | € 13,73* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,38* | € 16,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,06* | € 21,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|