| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y724421 Herst.-Nr.: H16-1SL EAN/GTIN: 4012386131021 |
| |
|
| | |
| Ihren Beamer unter der Decke anzubringen wird zum Kinderspiel. Mit dem myWall Universaldeckenhalter bringen Sie Ihren Beamer sicher an und stellen ihn dank Kardangelenk mit nur wenigen Handgriffen optimal auf Ihre Bedürfnisse ein. Genißen Sie Ihre Blu-Rays, DVDs, Fernseheprogramme und Games dank des Deckenhalters in noch nie dagewesener Pracht. Features: Mit Kardangelenk und Kabelführung Deckenabstand: 225 mm 180°neigbar, 360° drehbar Lieferumfang: Beamer-Deckenhalterung + Schraubenset + Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 10 cm | Länge: | 29 cm | Farbe: | schwarz | Breite: | 20 cm | Gewicht: | 1600 g | Halter-Ausführung: | Neigbar + Drehbar | Max. Tragkraft: | 15 kg | Herstellerfarbe: | Schwarz | Drehbar: | Ja | Neigbereich (unten): | 90 ° | Neigbereich (oben): | 90 ° | Boden-/Deckenabstand (max.): | 22.5 cm | Boden-/Deckenabstand (min.): | 22.5 cm | Produkt-Art: | Beamer-Deckenhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: My Wall, Beamerhalterung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,72* | € 28,49* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 24,45* | € 28,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,94* | € 36,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,11* | € 61,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|