Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftstreifenspender Index 680-5 Farbe des Haftstreifens: Gelb 7000029860


Menge:  Spender  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y56370
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000029860
EAN/GTIN:
     0021200707551
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Farbige Haftstreifen für mehr Übersicht im Büro. Signalstark, beschriftbar, selbsthaftend, ablösbar, immer wieder verwendbar zum Markieren und Strukturieren von Unterlagen. Farbe: gelb
Features:
Maße: 25,4 x 43,2 mm (B x H)
beschriftbar
mehrfach verwendbar
Werkstoff: Polyester
50 Bl.
Lieferumfang:
50 Haftstreifen im Spender
Weitere Informationen:
Höhe:
43.2 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
25.4 mm
Blauer Engel:
Nein
Produkttypenbezeichnung:
Index Standard
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Haftstreifen Index Standard
Ausführung des Inhalts (Packung):
1 Block/Pack.
PEFC:
Nein
Anzahl der Blätter:
50
Werkstoff:
Polyester
beschriftbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Farbe des Haftstreifens:
Gelb
Produkt-Art:
Haftstreifenspender
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 3,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,87*
€ 3,21*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,87*
€ 3,21*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,69*
Menge:  Spender  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spender
€ 3,69*
€ 4,39
pro Spender
ab 3 Spender
€ 3,65*
€ 4,34
pro Spender
ab 5 Spender
€ 3,61*
€ 4,30
pro Spender
ab 10 Spender
€ 2,92*
€ 3,47
pro Spender
ab 20 Spender
€ 2,80*
€ 3,33
pro Spender
ab 50 Spender
€ 2,74*
€ 3,26
pro Spender
ab 100 Spender
€ 2,55*
€ 3,03
pro Spender
ab 15000 Spender
€ 2,09*
€ 2,49
pro Spender
1 Spender enthält 50 Streifen (ab € 0,0418* pro Streifen)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.