Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Kleberoller ecoLogo® permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y56076
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59090-00005-03
EAN/GTIN:
     4042448110343
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
tesa® Roller – Kleben dauerhaftDie moderne Art des Klebens, ohne zu schmieren. Der dauerhaft klebende tesa® Roller überzeugt durch seine extra starke Klebkraft auf Papier, Pappe, Photos. Er klebt sauber, schnell und dauerhaft ohne Lösungsmittel. Sein praktisches Rad zum Straffen des Bandes und die breite Kufenführung machen die Bedienung einfach und bequem. Ergonomisches und handfreundliches Design.Bandlänge: 8,5m / Bandbreite: 8,4mm
Weitere Informationen:
Länge:
8.5 m
Breite:
8.4 mm
Besonderheiten:
permanent
Typ:
ecoLogo®
Produkt-Art:
Kleberoller
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, tesa kleberoller 8,5 m x 8,4 mm, kleberoller, kleberoller tesa, tesa, ecoLogo®, 59090-00005-01
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,77*
€ 2,30*
1
€ 4,75*
ab € 1,74*
€ 2,48*
2 Tage
424
1
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,50*
2 Tage
122
1
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,54*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,69*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,91*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,93*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,55*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,59*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,74*
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,51*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.