Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash® 710S USB-Stick 64GB Silber TS64GJF710S USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y541861
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GJF710S
EAN/GTIN:
     0760557830191
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der JetFlash 710 SuperSpeed USB-3.1-Stick erfüllt bezüglich Geschwindigkeit und Abmessungen die Anforderungen moderner Geräte. Durch die kleine Bauweise passt der USB-Stick in fast alle Geräte, ohne weit daraus hervorzuragen. Eingesteckt in ein Autoradio, das USB-Sticks unterstützt, können Sie bei einem Roadtrip auf eine riesige Musikbibliothek im Miniformat zugreifen, ohne dass der Stick die Bedienelemente blockiert.
Features:
64 GB Speicherkapazität
USB 3.1 Schnittstelle
Hochwertig verarbeitetes Metallgehäuse
Widerstandsfähig gegenüber Staub, Erschütterungen und Wasser
Besonders kleine Bauform
Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software
Lieferumfang:
USB-Stick.
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Höhe:
6 mm
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Schreiben (max.):
24 MB/s
Gewicht:
3.3 g
Speicherkapazität:
64 GB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Silber
Speichermedien-Besonderheiten:
Nano
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
90 MB/s
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, transcend 64 gb speicherstick, flash stick, speicher-stick 64gb, 760557830191, Transcend, JetFlash® 710S, USB-Stick
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 11,00*
€ 15,48*
€ 4,50*
ab € 11,56*
€ 16,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 16,66*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,14*
€ 17,00*
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GJF710S
ab € 17,96*
Zubehör
Transcend
TS32GJF710S
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.