Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 50580035 Bürolocher New NeXXt Blau max. Einstellformat: DIN A4 10 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y50296
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50580035
EAN/GTIN:
     4002432316908
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Privatlocher - ein stabiles und handliches Modell für zu Hause. Gefertigt aus Stahlblech, die Locherunterteile sind lichtgrau. Stanzleistung: 0,8 mm bzw 8 Blatt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
69 mm
Höhe:
68 mm
Farbe:
blau
Breite:
137 mm
Gewicht:
164 g
max. Anzahl der Blätter:
10 Bl. (80 g/m²)
Produkttypenbezeichnung:
New NeXXt
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Locher New NeXXt
Lochdurchmesser:
5.5 mm
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Blau
Lochung:
8 cm
Produkt-Art:
Bürolocher
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, bürolocher leitz, bürolocher, Leitz, New NeXXt
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 6,68*
2 Tage
257
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,14*
€ 6,71*
10 Tage
260
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,29*
€ 6,91*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,96*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,36*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.