Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack USB-C® / RJ45 Netzwerk Adapterkabel CAT 6 [1x USB-C® Stecker - 1x RJ45-Stecker] 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y438673
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C541-5L
EAN/GTIN:
     4012386428084
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Das innovative Ethernet Adapter Kabel verbindet Endgeräte mit USB C Anschluss wie Laptop oder Tablet mit dem Internet, ohne die Geschwindigkeitseinbußen bei der WLAN Nutzung. Das schlanke Kabel findet in jeder Tasche Platz und ist damit immer griffbereit. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s können so auch Geräte ohne einen eigenen RJ45 Port von einer schnellen Datenleitung profitieren. Da moderne Laptops oder Tablets teilweise über keinen eigenen LAN Port mehr verfügen, können sie mit dem Kabel über den USB-Port in das Netzwerk eingebunden werden. Das ist besonders ideal in Büroräumen ohne WLAN.
Features:
USB-C Stecker - RJ45 Stecker, Übertragunsrate bis zu 1 Gbit/s, 5 m
Lieferumfang:
USB-C zu RJ45 Adapterkabel
Hinweise:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Laufzeit der Herstellergarantie:
0 Mon.
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Anzahl Anschlüsse:
1
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Variante:
5.00 m
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB-C® + RJ45
Ausführung:
Adapterkabel
Anschluss A:
USB-C® Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerk Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb kabel 5m, usb anschlusskabel, Maxtrack, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung, Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 21,20*
€ 6,95*
ab € 16,11*
€ 21,87*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 22,33*
7 Tage
56
€ 6,99*
ab € 29,19*
€ 39,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.