|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y434953 Herst.-Nr.: DSP-2-11-1300-00-C EAN/GTIN: 4260600748351 |
| |
|
|  |  |
 | Dame Wall 2.0. ist eine elegante und charmant schlanke iPad-Wandhalterung. Im Vergleich zu ihrem Vorgänger ist die Dame Wall 2.0 optisch eine noch leichtere, aber dennoch robuste Tablet-Halterung. Sie wird präzise aus einem Aluminiumblock gefräst und mit einer eloxierten Oberfläche veredelt. Die iPad-Wandhalterung ist flächenbündig mit dem iPad und wird mit einem USB-Ladekabel ausgestattet. Dank des feinen und filigranen Designs strahlt diese iPad-Wandhalterung Modernität und Stil aus. Die Dame Wall 2.0. bietet viele schöne Einsatzmöglichkeiten in privaten und gewerblichen Umgebungen. Features: Extra schlanke und elegante iPad Wandhalterung; Minimalistische und schlichte Optik; Stabile Konstruktion aus Aluminium, eloxiert; Der Rahmen ist abgerundet und flächenbündig mit dem iPad; Integriertes USB-Ladekabel Vertikal oder horizontal montiert; Das iPad ist komplett umgeschlossen; Für feste Montage konzipiert; Abschließbar und diebstahlsicher; Für die neue iPad Generation Lieferumfang: Anleitung + Rahmen (bestehend aus 2 Elementen) + Set Schaumstoff Distanzpads + Set Silikon Distanzpads als Ersatz + Schrauben – und Dübel + Innensechskantsicherungsschraube (Diebstahlschutz) + Innensechskantschlüssel zur Sicherung Hinweise: Rotation Unit, USB-Netzteil, PoE Adapter - separat bestellbar. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Passend für: | 33,0 cm (13") | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | abschließbar | Produkt-Art: | Tablet Wandhalterung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displine, Dame Wall 20, Halter, Halterung |
|  |  |
| |