|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y434543 Herst.-Nr.: DSP-2-13-1101-14-C EAN/GTIN: 4260600748245 |
| |
|
|  |  |
 | Dame Wall Home 2.0 ist eine komfortable und stilvolle, einseitig offene iPad Wandhalterung. Die Wandhalterung ist aus präzise gefrästem Aluminium gefertigt mit eloxierter Oberflächenveredelung. Dame Wall Home 2.0 vereint Eleganz, Hochwertigkeit und Flexibilität. Die offene Seite ermöglicht die einfache Entnahme des Tablets, während die integrierte Rotationseinheit einen einfachen Ansichtswechsel von vertikal nach horizontal ermöglicht. Das außergewöhnlich schlanke Design verleiht Leichtigkeit der Form, auf diese Weise fügt sich Dame Wall Home 2.0 nahtlos in jedes Interieur ein. Das Alcantara-Panel schützt das Tablet vor Kratzern. Das Panel wird in folgender Farbe geliefert: DWH 2.0 in titanium, schwarz und rose gold: grau. DWH 2.0 in gold: beige Features: Einseitig offene, minimalistische iPad Wandhalterung; Drehbar dank der integrierten Rotationseinheit; Bildet mit der Oberfläche des Tablets eine Einheit; Perfekt geeignet für den täglichen Gebrauch; Eignet sich vor allem für den privaten Gebrauch; Einfaches Entfernen und Einsetzen eines Tablets in die Wandhalterung; Kabel in der Wandhalterung integriert; Nicht abschließbar/verriegelbar; Resistent gegen Kratze und Fingerabdrücke; Aufbau auf der Wand; Optionales Unterputz-Netzteil für Stromversorgung; Alcantara-Panel, welches vor Kratzern schützt Lieferumfang: Anleitung + Wandhalterung ( mit integriertem USB-Kabel und Alcantara-Panel) + Satz Dübel mit Schrauben für die Wandmontage (4 Dübel + 4 Schrauben) + Schlüssel zum Entfernen des Alcantara-Panels Hinweise: Rotation Unit, USB-Netzteil, PoE Adapter - separat bestellbar Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | Passend für: | 27,9 cm (11") | Herstellerfarbe: | Titanium | Besonderheiten: | abschließbar | Produkt-Art: | Tablet Wandhalterung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displine, Dame Wall Home 20, Halter, Halterung |
|  |  |
| |