Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz 7100043257 149mm x 98mm Neongrün, Neonorange, Ultrapink, Ultragelb 180 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y29518
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100043257
EAN/GTIN:
     0051131849686
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Notieren Sie alle Ihre Ideen auf den neuen, großen Post-it® Meeting Notes! Sie eignen sich perfekt für den Gebrauch in Brainstormings und Meetings. Dank des extra-starken Post-it® Super Sticky Haftklebers haften sie überall in Ihrem Büro oder Konferenzraum. Verwenden Sie sie statt Moderationskarten, so brauchen Sie keine Nadeln oder Pins mehr!Die leuchtenden Farben (neon pink, grün, orange and narzissengelb) sind signalstark und ermöglichen eine farbliche Sortierung. 4 Block à 45 Blatt.
Features:
4 Blöcke á 45 Blatt
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Farbe:
grün + orange + pink + gelb
Breite:
149 mm
Produkttypenbezeichnung:
Super Sticky Meeting Notes
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Grammatur:
74 g/m²
Ausführung des Inhalts (Packung):
4 Block/Pack.
PEFC:
Ja
Werkstoff:
Primärfaserpapier
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Neongrün + Neonorange + Ultrapink + Ultragelb
Produkt-Art:
Haftnotiz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,0875*
€ 1,6275*
4
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,39*
€ 1,6475*
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 1,935*
3 Tage
736
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,37*
€ 2,01*
Lager 615
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,575*
€ 2,9675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,9675*
€ 3,53133
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,775*
€ 2,11225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7175*
€ 2,04383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 11,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.