Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y27201 Herst.-Nr.: 56389-00001-05 EAN/GTIN: 4042448033376 |
| |
|
| | |
| Das leistungsstarke Folienband / Gewebeband tesa extra Power® Universal sollte in keinem Haushalt fehlen. Als vielseitiger Alltagshelfer leistet es im Haushalt, im Garten, beim Camping, auf Festivals oder im bzw. am Auto wertvolle Unterstützung. Der Außeneinsatz ist möglich, da es sehr robust und witterungsbeständig ist. Das hochwertige Folienband überzeugt durch die bekannt hohe tesa®-Klebekraft, lässt sich kinderleicht handhaben und sogar per Hand einreißen, was die Reißfestigkeit jedoch nicht beeinträchtigt. Es eignet sich besonders, wenn kleine Schäden schnell und unkompliziert behoben werden sollen. Features: Folienband zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen etc. Für schnelle und unkomplizierte Reparaturen Hohe Wetterfestigkeit Für Innen- und Außenanwendungen Von Hand einreißbar In vielen Farben und verschiedenen Abmessungen erhältlich Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | schwarz | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig + Fettresistent + Feuchtigkeitsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Lösung | Serie: | tesa® extra Power | Typ: | UNIVERSAL | Material (Details): | Synthesekautschuk | Trägermaterial: | Polyethylen | Dicke: | 0.215 mm | Reißkraft: | 100 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Gewebeklebeband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, tesa, UNIVERSAL, duct tape |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 6,57* | € 8,71* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,23* | € 9,01* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,72* | € 9,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,72* | € 9,21* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 6,95* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1246* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|