Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y26130 Herst.-Nr.: 310748 EAN/GTIN: 4012700310743 |
| |
|
| | |
| Königsblaue Tinte ist löschbar aus den meisten Textilien auswaschbar. Weitere Informationen: | | Produkttypenbezeichnung: | 4001 GTP/5 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Tintenpatrone 4001 GTP/5 | Schreibfarbe: | Königs-Blau | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 5 St./Pack. | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Großraumpatrone | auswaschbar: | Ja | löschbar: | Ja | Produkt-Art: | Tintenpatrone Füllfederhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,03* | € 1,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,05* | € 1,81* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,06* | € 1,83* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,09* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,212* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|