Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y260041 Herst.-Nr.: 1338997 EAN/GTIN: 4048805209330 |
| | |
|
|  |  |
 | Sehr leichtes Aluminium-Stativ mit einem Tragegewicht von nur 1200 Gramm – inkl. stabilem Aluminium-Panorama-Kugelkopf mit Kamera-Schnellkupplungsplatte Features: 360° drehbarer Mittelsäulenhaken zur Befestigung von zusätzlichem Gewicht Stativkopf mit drei Wasserwaagen und 1/4“-Stativkopfschraube Schneller Auf- und Abbau dank Schnellklemmverschraubung Lieferumfang: FPH-53P Panorama Kugelkopf + Werkzeug + Stativtasche Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | Gewicht: | 1200 g | Belastbar bis: | 5 kg | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Titan | Produkt-Art: | Dreibeinstativ | Arbeitshöhe (max.): | 140 cm | Arbeitshöhe (min.): | 30 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: N/A, Rollei, Compact Traveller NO1 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 58,27* | € 67,53* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,49* | ab € 64,39* | € 74,95* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 64,39* | € 74,95* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 67,12* | € 78,56* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 69,26* | € 81,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|