Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rollei Compact Traveller NO.1 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=30 - 140cm Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y260031
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     1338995
EAN/GTIN:
     4048805209347
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ rollei
dreibein stativ
Sehr leichtes Aluminium-Stativ mit einem Tragegewicht von nur 1200 Gramm – inkl. stabilem Aluminium-Panorama-Kugelkopf mit Kamera-Schnellkupplungsplatte
Features:
360° drehbarer Mittelsäulenhaken zur Befestigung von zusätzlichem Gewicht
Stativkopf mit drei Wasserwaagen und 1/4“-Stativkopfschraube
Schneller Auf- und Abbau dank Schnellklemmverschraubung
Lieferumfang:
FPH-53P Panorama Kugelkopf + Werkzeug + Stativtasche
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
1200 g
Belastbar bis:
5 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (max.):
140 cm
Arbeitshöhe (min.):
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollei, Compact Traveller NO1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,34*
€ 74,21*
Frei Haus
ab € 71,93*
€ 75,80*
€ 3,50*
ab € 79,70*
€ 84,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.