Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 50050095 Bürolocher New NeXXt Schwarz max. Einstellformat: DIN A4, Folio 25 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y25870
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50050095
EAN/GTIN:
     4002432354535
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Die zeitgemäße, topaktuelle Ergänzung des Klassikers 5008. Mit 2,5mm Stanzleistung (25 Blatt) ausgelegt für den harten Büroalltag. Hochwertiger Metall-Locher mit pulverlackiertem Unterteil in bewährter Leitz Qualität. Oberteil mit Metallrahmen und attraktivem Kunststoffeinsatz. 80mm Lochung.
Features:
Maße: 10,4 x 10,3 x 13,7 cm (B x H x T)
Lochung: 8 cm
max. Einstellformat: DIN A4, Folio
max. Anzahl der Blätter: 25 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: 2,5 mm
2 Stanzsegmente
mit Anschlagschiene
Werkstoff: Metall/Kunststoff
Weitere Informationen:
Tiefe:
137 mm
Höhe:
103 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
104 mm
Gewicht:
322 g
max. Anzahl der Blätter:
25 Bl. (80 g/m²)
Produkttypenbezeichnung:
New NeXXt
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Locher New NeXXt
Lochdurchmesser:
5.5 mm
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Griffmulde vorhanden:
Ja
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochabstand:
80 mm
max. Einstellformat:
DIN A4, Folio
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material:
Metall + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lochung:
8 cm
Produkt-Art:
Bürolocher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
277
1
€ 5,49*
ab € 6,02*
€ 9,15*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 9,42*
2 Tage
45
1
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 9,42*
1
€ 4,30*
ab € 6,45*
€ 9,63*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,58*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
50050035
ab € 6,25*
Zubehör
Leitz
51380025
ab € 13,91*
Zubehör
Leitz
51380095
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.