Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansawerke TSA5020002 Telefon-Schwenkarm Neigbar, Schwenkbar Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y23904
Hersteller:
     Hansawerke
Herst.-Nr.:
     5020002
EAN/GTIN:
     4011028008912
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
Die Tragplatte 18,5 x 26 cm mit stufenlos höhenverstellbaren Haftwürfeln bietet sicheren Halt für die unterschiedlichsten Telefongeräte bis 3 kg, ist quer oder längs montierbar und mit dem Erweiterungsplatten-Set erweiterbar auf 26 x 27,2 oder 26 x 35,9 cm. Der Telefonarm ist in 3 Stufen einstellbar und um 360° drehbar. Inkl. Universalzwinge 20 - 72 mm Spannweite. Höhe über Tischfläche 0-25 cm, Ausladung 42,5 - 65,7 cm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
260 mm
Farbe:
grau
Breite:
185 mm
Max. Tischdicke:
72 mm
Halter-Ausführung:
Neigbar + Schwenkbar
Max. Tragkraft:
3.00 kg
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Trägerplatte (Tiefe):
260 mm
Trägerplatte (Breite):
185 mm
Ausladung (max.):
657 mm
Ausladung (min.):
425 mm
Produkt-Art:
Telefon-Schwenkarm
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefon schwenkarm, Hansawerke, TSA5020002
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 39,92*
€ 55,06*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 41,34*
€ 55,06*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 41,99*
€ 56,01*
€ 5,95*
ab € 46,66*
€ 64,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,41*
€ 66,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5880102
ab € 4,54*
Ähnlich
Hansa by styro
h5024004
ab € 15,73*
Ähnlich
Hansa by styro
h5023002
ab € 37,87*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020004
ab € 41,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 54,64*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020104
ab € 54,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.