Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollei C5i Dreibeinstativ Arbeitshöhe=11 - 156cm Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y207271
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     1339030
EAN/GTIN:
     4048805208289
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ rollei
dreibein stativ
Kompaktes, 4-fach ausziehbares 4-in-1-Stativ. In fünf tollen Farben – Inklusive FPH-52Q Panorama-Kugelkopf und Stativtasche.
Features:
Leichte Aluminium-Magnesium-Konstruktion
3D-Kugelkopf für professionelle Anwendungen
Drehbare Mittelsäule für Makrofotografie (Retrostellung)
Lieferumfang:
FPH-52Q Panorama-Kugelkopf + Stativtasche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
1700 g
Belastbar bis:
8 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Titan
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (max.):
156 cm
Arbeitshöhe (min.):
11 cm
Weitere Suchbegriffe: N/A, Rollei, C5i
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 78,83*
€ 91,36*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 84,63*
€ 97,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 84,63*
€ 97,12*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 178,39*
€ 194,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.