Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CKM-200 Kabelgebunden Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y205403
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00173054
EAN/GTIN:
     4047443520364
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Standard-Tastatur im Vollformat mit optischer 4-Tasten-Maus: Das kabelgebundene PC-Set ist sofort startklar zur komfortablen Computer-Steuerung oder auch als externe Tastatur und Maus für den Laptop – ein unkomplizierter Allrounder an jedem Schreibtisch.

KI-Assistent für viele Programme
Produktiver mit künstlicher Intelligenz: Assist-Taste aktiviert den programmübergreifenden KI-Assistenten

Aus nachweislich recycelten Quellen
So schließt sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil

Verstellbarer Tippwinkel
Ergonomisches Tippgefühl: Über die klappbaren Standfüße lässt sich der Tippwinkel anpassen – für ein rutschfestes und bequemes Arbeiten an der Computertastatur

Sanftes Tippgefühl
Einfach geschmeidig: leise Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Office-Tastatur – für intuitives, flüssiges und geräuscharmes Tippen

Separate Multimedia-Tasten
Einfacher Tastendruck: Nutzen der Multimediafunktionen über eigene Media-Keys ohne Zweitbelegung – zur einfachen Steuerung der Wiedergabe, ob Musik, Videos oder Live-Stream

Fn-Lock-Funktion
Ganz einfach FN-Lock aktivieren und deaktivieren: tauscht die Erst- und Zweitbelegung der Tasten F1 bis F12 – so können Sie z.B. direkt die Multimedia-Funktionen über die F-Tasten nutzen, ohne jeweils zusätzlich die Fn-Taste gedrückt zu halten

Abnehmbare USB-Kabel
Einfach abstecken und ersetzen: Dank der standardisierten USB-Anschlüsse an den Kabeln lässt sich bei einem Defekt das Kabel schnell und einfach austauschen, ohne die komplette Tastatur oder Maus zu entsorgen

Klett-Kabelbinder
Schnell und ordentlich: Klett-Kabelbinder ermöglicht ein einfaches Kabelmanagement am Tisch ohne Kabelsalat

Für Rechts- und Linkshänder
Passt in jede Hand: die exakt symmetrische Bauform der optischen Maus eignet sich für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen
Lieferumfang:
USB-Tastatur
USB-Maus
2 USB-Kabel (USB-A auf USB-C) inklusive Adapter (USB-C auf USB-A) und Kabelmanager
Weitere Informationen:
Tiefe:
145 mm
Höhe:
26 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
438 mm
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Gewicht:
445 g
Übertragungsart:
Kabelgebunden
Geeignet für (Eingabegeräte):
beidhändig
Schnittstellen:
USB-A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
USB (integriert)
Produkt-Art:
Tastatur, Maus-Set
Sensor:
Optisch
Sensor-Auflösung:
1000 + 1600 + 2000 dpi
Weitere Suchbegriffe: Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, hama tastaturen, Hama, CKM-200, Desktop Set, Desktop Combo
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1388
1
€ 4,99*
ab € 17,09*
€ 23,26*
2
€ 6,95*
ab € 22,14*
€ 29,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,45*
€ 29,83*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 31,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.