Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y201041 Herst.-Nr.: 43825 EAN/GTIN: 0023942438250 |
| |
|
| | |
| Verbatim M-Disc ist der neue Standard in der digitalen Speicherung, konzipiert für die Aufbewahrung und den Schutz Ihrer Dateien. Dabei werden Ihre Daten in eine steinähnliche Speicherschicht gebrannt, die unempfindlich gegen Licht, Temperatureinwirkung und Feuchtigkeit ist.
Von Millenniata durchgeführte Tests zur Branchennorm ISO/IEC 10995 ergaben, dass die erwartete Lebensdauer einer M-Disc DVD 1.332 Jahre beträgt und nur 5 % der Datenträger nach 667 Jahren Zeichen von Datenverlust aufweisen werden. Die erwartete Lebensdauer liegt demzufolge bei mehreren hundert Jahren.
Sie können also absolut sicher sein, dass Ihre kostbaren Fotografien, Musikbibliotheken, medizinischen Dokumente und andere wichtige Daten auf einem Speichermedium aufbewahrt werden, das ein Leben lang hält. Features: 25 GB Speicherkapazität Geschwindigkeit: 4x Verpackung: 10er-Pack, Spindel Disk-Oberfläche: mit Tintenstrahldruckern bedruckbar Bedruckbarer Bereich: 40–118 mm Lieferumfang: 10 Stück. Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 25 GB | Verpackung: | Spindel | Schreibgeschwindigkeit: | 4 x | Besonderheiten: | Bedruckbar | Produkt-Art: | M-DISC Blu-ray Rohling |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, M-Disc, M-Disc Laufwerk, verbatim blu-ray bd-r 25gb, m-disc laufwerk, blu-ray bd-r, Verbatim, M-Disc Rohlinge, M-Disc Rohling |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 29,13* | € 39,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,26* | € 39,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,00* | € 40,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 30,64* | € 41,02* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,82* | € 45,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|