Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y19063 Herst.-Nr.: F8V234EAWHT-APL EAN/GTIN: 0722868560112 |
| |
|
| | |
| Verbinden Sie 2 Lautsprecher oder 2 Kopfhörer an derselben Buchse Ihres MP3-Player, iPod® oder tragbaren CD-Player. Features: 1x Klinkenstecker 3,5 mm / 2x Klinkenkupplung 3,5 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Kabellänge: | 15.00 cm | Kabel-Form: | rund | Kabellänge (Details): | 0.15 m | Kabel-Anwendung: | Audio | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 2 x | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss-Typ: | Klinke | Ausführung: | Y-Adapter | Anschluss A: | Klinkenstecker 3.5 mm | Anschluss B: | Klinkenbuchse 3.5 mm + Klinkenbuchse 3.5 mm | Produkt-Art: | Audio Y-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,03* | € 4,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,81* | € 4,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,86* | € 4,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,99* | € 4,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 6,74* | € 9,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|