Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4038897 SATA-Festplatten-Gehäuse 2.5 Zoll USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y185001
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4038897
EAN/GTIN:
     4016138979749
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Die Alternative zum Neukauf von externen Festplatten
Mit dem renkforce Festplattengehäuse können ausgebaute Festplatten aus Notebooks oder PCs als externe Festplatte weiter betrieben werden. Perfekt für Datensicherung, vor Staub und Schmutz geschützt. Funktioniert mit allen 6,35 cm (2,5") SATA-HDD`s oder auch SATA-SSD.

Das Gehäuse unterstützt sowohl HDD´s/SSD´s mit einer Bauhöhe von maximal 9,5 mm, als auch die neue Festplattengeneration von 5 mm.

Elegantes Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
Das Aluminiumgehäuse sorgt für eine optimale Ableitung der Wärme, sodass die Festplatte nicht überhitzt und Ihre Leistung beibehält. Dank des gebürsteten Designs ist es zudem ein echter Hingucker.

Status-LED
Die integrierte LED auf dem Festplattengeäuse zeigt ihnen an, ob derzeit Daten verarbeitet werden und beugt somit ein versehentliches Entfernen der Festplatte vor.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie das Gehäuse via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GB/s. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zehnfache Datenübertragungsrate.

Bus-powered
Das Festplattengehäuse ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook. Sie benötigen hierzu kein zusätzliches Netzteil.

Umfassendes Montage-Material liegt bei.
Features:
Nutzen Sie ausgebaute 6,35 cm (2,5") SATA HDD- und SSD-Festplatten als externe Festplatte weiter
Ermöglicht USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s
Unterstützt Festplatten mit 5 mm, 7 mm und 9.5 mm Höhe
Unterstützt Festplatten bis 4 TB
Im eleganten Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
Lieferumfang:
Festplattengehäuse + USB 3.0 Anschlusskabel (0,32 m) + 2x Schrauben + 2x Schaumstoff-Streifen + Schraubendreher + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
13 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Breite:
77.5 mm
Gewicht:
78 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Stromversorgung:
über USB
Material:
Aluminium
Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD):
2.5 Zoll
Festplattenanschluss:
SATA I + SATA II + SATA III
Festplattenhöhe max.:
9.5 mm
Unterstützte Festplattenkapazität max.:
4 TB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
SATA-Festplatten-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: renkforce 2,5 " sata festplattengehäuse, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, Renkforce, BS-U23YA, Gehäuse für Festplatte, Gehäuse für SSD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,37*
€ 17,07*
2 Tage
1563
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 17,09*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,06*
€ 23,61*
€ 3,50*
ab € 28,38*
€ 38,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-3806034
ab € 39,08*
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.