Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR VL-26 & CV-01 LED Ringleuchte Anzahl LEDs=120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y163282
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371087
EAN/GTIN:
     4000461100413
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
dörr selfie ringlicht
Mit dem Vlogging-Kit VL-26 setzt ihr eure YouTube und TikTok Videos, eure Instagram oder Facebook Posts perfekt in Szene. Das Komplett-Set beinhaltet alles was ihr braucht, um eure Social Media Auftritte noch professioneller aussehen zu lassen. Das LED Ringlicht ist das ideale Equipment, um eure Selfie Aufnahmen noch besser aufzubereiten oder zur optimalen Ausleuchtung eurer Produkte. Produktverkäufe auf oder Etsy werden somit noch einfacher und stellt die Qualität eurer Produkte im richtigen Licht dar. Das LED Ringlicht mit 120 LEDs erzeugt ein besonders weiches Licht, das Hautunebenheiten ausgleicht. Durch die ringförmig angeordneten LEDs, entsteht ein natürlicher, runder Lichtreflex im Auge.
Es stehen 3 Licht-Modi mit unterschiedlichen Farbtemperaturen zur Auswahl:

Warmes Licht mit einer Farbtemperatur von ca. 3200 K
Mischlicht mit einer Farbtemperatur von ca. 4400 K
Kaltlicht/Tageslicht mit Farbtemperatur von ca. 5600 KDie Helligkeit kann in jedem Licht-Modus in 9 Stufen gedimmt werden.

Die Stromversorgung des LED Ringlichts erfolgt über USB (5V, 2A) – also einfach an die USB Buchse deines PCs/Notebooks/Laptops anschließen. Die Länge des USB Kabel ist mit 190 cm ist optimal gewählt um eine perfekte Nutzung des LED Ringlichts zu gewährleisten.

Das LED Ringlicht sitzt auf einen Gelenkfuß, mit dem sich das Ringlicht nach rechts und links schwenken sowie nach oben und unten neigen lässt. Der Gelenkfuß ist mit einem 1/4“ Stativanschluss ausgestattet – so kann das LED Ringlicht nicht nur auf das mitgelieferte Tischstativ montiert werden, sondern auch auf sämtliche Stative die mit ¼“ Gewindeschraube ausgestattet sind.

Mit dem DÖRR Universal Mono Richtmikrofon CV-01 optimiert ihr eure Tonaufnahmen, sodass keine störenden Umgebungsgeräusche die Qualität eures Vlogs beeinflussen. Das Mikrofon liefert einen klaren und ausgewogenen Klang. Mit dem Universalblitzfuß mit ¼ Zoll Stativgewinde lässt sich das CV-01 auf das mitgelieferte Mini Stativ aufschrauben und in Richtung eurer Stimme ausrichten. Das Mikrofon kommt mit einer Anti-Shock Halterung, einem Fellwindschutz und zwei Anschlusskabel mit TRS bzw. TRRS Miniklinkenstecker 3,5 mm.
Features:
LED-Ringlicht
Ø 26 cm
Inkl. Mikrofon
Lieferumfang:
Inkl. Kugelkopf · Tischstativ · Mini Stativ · Smartphone Halter
Hinweise:
Diese Lichtquelle ist ausschließlich für fotografische und filmische Zwecke konzipiert und nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
42 cm
Breite:
26 cm
Gewicht:
455 g
Anzahl LEDs:
120
Lichtleistung:
480 lx
Schnittstellen:
Microfon TRS (3.5 mm) + Microfon TRRS (3.5 mm)
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
3200 K
Produkt-Art:
LED Ringleuchte
Weitere Suchbegriffe: foto ringleuchten, ringleuchte, DÖRR, VL-26 & CV-01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 43,38*
€ 57,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,28*
€ 75,80*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 80,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.