Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10332 Stereo Einbau-Lautstärkeregler 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y15477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10332
EAN/GTIN:
     5017374618040
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Leistungsregler
Lautstärkeregler
lautstärkeregler
Hochbelastbarer Lautsprecher-Leistungsregler in Stereo-Ausführung. 2 Regler auf einer Achse.
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
65 mm
Ausführung:
Stereo
Belastbarkeit (Dauerlast):
200 W
Schnittstellen:
Lötösen
Produkt-Art:
Einbau-Lautstärkeregler
Weitere Suchbegriffe: 4250013781045
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 31,25*
€ 42,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,12*
€ 42,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.