Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Haftnotiz 7000033978 127mm x 76mm Ultragelb, Ultrablau, Neonorange, Ultrapink, Neongrün 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y14977
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000033978
EAN/GTIN:
     4046719506620
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Post-it® Notes 655TFEN, 6er Pack, 5 Engery-Farben, 127 x 76 mm, 100 Blatt/Block
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Farbe:
gelb + blau + orange + pink + grün
Breite:
127 mm
Produkttypenbezeichnung:
Active Collection
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Haftnotiz Active Collection
Grammatur:
72 g/m²
Ausführung des Inhalts (Packung):
6 Block/Pack.
PEFC:
Ja
Werkstoff:
Papier
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Ultragelb + Ultrablau + Neonorange + Ultrapink + Neongrün
Produkt-Art:
Haftnotiz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
252
6
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,64167*
€ 2,75167*
6
pro Block
€ 6,95*
ab € 1,62167*
€ 2,81334*
1 Tag
666
6
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,68667*
€ 2,82667*
9 Tage
252
6
pro Block
€ 5,87*
ab € 1,69834*
€ 2,86167*
Lager 615
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,86834*
€ 4,19667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,19667*
€ 4,99404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46667*
€ 4,12534
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,615*
€ 3,11185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,535*
€ 3,01665
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,505*
€ 2,98095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,435*
€ 2,89765
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,41834*
€ 2,87782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38834*
€ 2,84212
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86834*
€ 2,22332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,18002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.