Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Netzwerkdose Unterputz Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen CAT 6a 2 Port Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y143482
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4695152
EAN/GTIN:
     4064161162379
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
Unterputz-Netzwerkdose mit Zentrierplatte.
Features:
CAT 6A Class EA bis 500 MHz
Für 10 Gigabit Ethernet geeignet
Zentrierplatte mit integrierten Staubdeckeln
RJ45-Buchse komplett geschirmt, 8P8C
Sichtfenster mit Beschriftungsfeld
Horizontaler Kabeleintritt
RAL 9010
Lieferumfang:
CAT 6a Unterputz-Wanddose + Zubehörset + Montageanleitung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Komponente:
Einsatz
Montageart:
Unterputz
Spezifikation:
CAT 6a
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Funktion:
Netzwerkdose
Anzahl Ports:
2 Port
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen
Ähnlich RAL:
9010
Anzahl LAN:
2 x
Produkt-Art:
Netzwerkdose
Weitere Suchbegriffe: 04064161162379, Renkforce, Netzwerkdose Einsatz, Anschlussdose Einsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 14,05*
2 Tage
296
1
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 14,06*
3
€ 6,95*
ab € 12,89*
€ 17,69*
10 Tage
296
2
€ 6,99*
ab € 14,42*
€ 19,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5047524
€ 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.