Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitus DN-95407 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Schutzkontaktsteckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y134331
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95407
EAN/GTIN:
     4016032339335
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 19“-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 19“-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.
Features:
7x Schutzkontaktsteckdosen
Überspannungsschutz
Schalter - gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichert
Rechtwinkliger Schutzkontaktstecker mit Doppelerdung
Lieferumfang:
Metallhalterungen,Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Leistung:
4000 W
Höhe:
44 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
440 mm
Kabellänge:
2.00 m
Stromstärke:
16 A
Steckdosen:
7
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Aluminium
Höheneinheiten:
1 HE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Spannung (max.):
250 V/AC
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Steckdosenleiste
Steckdosen-Art:
Schutzkontaktsteckdose
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 22,70*
€ 23,80*
1
€ 5,15*
ab € 24,67*
€ 27,79*
2 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 25,83*
€ 29,07*
1
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 31,45*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 29,47*
€ 33,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.