Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 921-02B Signal Leuchtmittel Original Line W16W 16W 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y115371
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     921-02B
EAN/GTIN:
     4008321349507
Suchbegriffe:
Signallampe
Autolampen W16W
Sockel W16W
W16W-Lampen
Die Lampen aus der ORIGINAL LINE Familie sind zuverlässig und beweisen zudem preisliche Bodenhaftung. Kunden, die bewährte Qualität zu schätzen wissen, treffen mit der ORIGINAL LINE die richtige Wahl. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch.
Features:
Erstausrüsterqualität
Hartglass-Technologie
Hoher Lichtstrom
Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer konstant
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Sockel:
W2.1x9.5d
Gewicht:
2 g
Durchmesser:
16 mm
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
16 W
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
W16W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Original Line
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Betriebsspannung:
12 V
Lichtstrom:
310 lm
Lebensdauer B3:
400 h
Lebensdauer Tc:
1000 h
Lichtstrom-Toleranz ±:
20 %
Produkt-Art:
Signal Leuchtmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 2,92*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,74*
€ 2,94*
6 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 3,26*
1 Tag
143
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.